Rodamiento de rodillos cónicos Timken 932B, Diámetro exterior: 212.725 mm | Diámetro interior: 101.6 mm | Anchura: 53.975 mm
Copa de rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaReferencias
Timken:932B
Rubix:500093201001
fabricante:100096717
EAN:0053893100289


Resumen técnico
| Diámetro interior | 101.6 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 53.975 mm |
Detalles de producto : 932 B
Los rodamientos de rodillos cónicos de una hilera son los más básicos y los más utilizados, y consisten en un conjunto de cono y una copa. Timken patentó el primero en 1898 y hoy ofrece la gama más amplia del mundo en tamaños en pulgadas y métricos. Este es el tipo más básico y más utilizado de rodamiento de rodillos cónicos. Consta de dos piezas principales separables: el conjunto del anillo interior y el anillo exterior. Normalmente se montan en pares opuestos en un eje.
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Esta copa (anillo exterior) deberá adquirirse con un cono a juego (anillo interior/jaula/rodillos).
Cualidades
Cono simple. La jaula de acero estampado de una sola pieza retiene los rodillos en el cono y los separa uniformemente. También están disponibles jaulas tipo pasador.
Aplicaciones
Ruedas delanteras de vehículos; Configuraciones de diferencial y piñón; Rodillos de transportadores; Husillos de máquinas herramienta; Ruedas de remolque
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53,975x223,736x223,736 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4144 g |
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 228,6x228,6x60,452 mm |
| Peso con embalaje | 4144 g |
| Diámetro interior | 101.6 mm |
| Diámetro exterior | 212.725 mm |
| Anchura | 53.975 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 4.44 kg |
| Serie | 935 |
| Material | acero al cromo |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 66.675 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 786000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 572000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1693,43 € Sin IVA
/ unidad
2049,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días