Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30208, Diámetro exterior: 80 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 19.75 mm

Rodamiento de rodillos cónicos tipo IsoClass 30208

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Timken:30208
Rubix:030208000001
fabricante:100110618
EAN:0053893430744
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura19.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 30208


Rodamiento de rodillos cónicos Timken 30208 de una hilera, tipo IsoClass. Los rodamientos de rodillos cónicos Timken® soportan cargas radiales y axiales, incluso en las condiciones más implacables. Consiste en un conjunto de anillo interior y el anillo exterior. Por lo general se monta como uno de un par opuesto. Durante el montaje del equipo, los rodamientos de una hilera se pueden "ajustar" a la holgura (juego) o condición de precarga requerida para optimizar el rendimiento.

Cualidades

The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings

Aplicaciones

For logistics, energy, agriculture, printing, etc.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)84,582x84,582x26,67 mm
Peso con embalaje425,9 g
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura19.75 mm
Holgura del rodamientocn
40,28 Sin IVA
/ unidad
48,74 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas