Rodamiento de rodillos cónicos FAG 32013-X-XL-P5, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 17.5 mm
Rodamiento de rodillos cónicos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
FAG:32013-X-XL-P5
Rubix:032013006008
fabricante:0833589940000
EAN:4054364334055


Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : 32013-X-XL-P5
Rodamientos de rodillos cónicos 320, medidas principales según DIN ISO 355 / DIN 720, despiezables, ajustados o dispuestos en parejas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 640 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 320 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4150 rpm |
| Velocidad límite | 8300 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 17.5 mm |
| Norma | din 720 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 125000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 97000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,59 € Sin IVA
/ unidad
173,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días