Rodamiento de rodillos cónicos SKF T4CB 120, Diámetro exterior: 170 mm | Diámetro interior: 120 mm | Anchura: 28.55 mm

Rodamientos de rodillos cónicos

Ver información técnica
Referencias
SKF:T4CB 120
Rubix:798793201000
fabricante:28115
EAN:7316570643411
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28.55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T4CB 120


Los rodamientos de rodillos cónicos tienen pistas de rodadura cónicas en los anillos interior y exterior, así como rodillos cónicos. Están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. Las líneas de proyección de las pistas de rodadura se encuentran en un punto común del eje del rodamiento para proporcionar una verdadera acción de rodadura y, por tanto, bajos momentos de fricción durante el funcionamiento. La capacidad de carga axial de los rodamientos de rodillos cónicos aumenta con el incremento del ángulo de contacto α. El tamaño del ángulo de contacto, que suele estar entre 10° y 30°, está relacionado con el factor de cálculo e: cuanto mayor sea el valor de e, mayor será el ángulo de contacto.
Los rodamientos de una hilera de rodillos cónicos están diseñados para admitir cargas radiales y axiales combinadas, y proporcionar una baja fricción durante el funcionamiento. El aro interior, con rodillos y jaula, puede montarse por separado del aro exterior. Estos componentes desmontables e intercambiables facilitan el montaje, el desmontaje y el mantenimiento. Al montar un rodamiento de una hilera de rodillos cónicos contra otro y aplicar una precarga, se puede conseguir una aplicación de rodamiento rígida.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)27x170x170 mm
Peso neto1762 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura28.55 mm
Holgura del rodamientocn
Seriet4cb
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia2800 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Anchura de rodamiento total27 mm
Carga estática básica, radial - C0r250 N
Carga dinámica básica, radial - Cr195 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,14 Sin IVA
/ unidad
607,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas