Rodamiento de rodillos cónicos Timken A4138B, Diámetro exterior: 34.989 mm | Anchura: 8.73 mm
Single row tapered roller bearing Inch
Ver información técnicaReferencias
Timken:A4138B
Rubix:500413801001
fabricante:100205176
EAN:0053893140148


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 34.989 mm |
|---|---|
| Anchura | 8.73 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Detalles de producto : A 4138 B
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways and tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide true rolling and low friction. Single row tapered roller bearings are separable, i.e. the inner ring with roller and cage assembly (cone) can be mountedseparately from the outer ring (cup).
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59,182x59,182x25,146 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 22,7 g |
| Diámetro exterior | 34.989 mm |
| Anchura | 8.73 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 0.0318 kg |
| Serie | a4000 |
| Material | steel |
| Jaula | acero |
| Anchura de rodamiento total | 10.998 mm |
| Norma | abma class 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,43 € Sin IVA
/ unidad
103,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días