23264 CCK W33 C3

Rodamiento de rodillos con rótula

Ver información técnica

Referencias

SKF:23264 CCK/C3W33
Rubix:023264103010
fabricante:153391
EAN:7316571739311
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura208 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23264 CCK W33 C3


Los rodamientos de rótula con rodillos constan de dos hileras simétricas de rodillos que ruedan entre una pista esférica común a ambas hileras en el anillo exterior y dos pistas separadas en el anillo interior. El centro de la pista esférica del anillo exterior se sitúa en el eje, en el centro del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)208x580x580 mm
Peso neto230300 g
Diámetro interior320 mm
Diámetro exterior580 mm
Anchura208 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia700 rpm
Velocidad límite950 rpm
Carga estática básica, radial - C0r6700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr4607 N
15.337,57 Sin IVA
/ unidad
18.558,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días