Referencias
NSK:23236CE4
Rubix:798079260000
fabricante:23236CE4 N
EAN:00029176031915






Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 112 mm |
Detalles de producto : 23236CE4
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten tanto el agarrotamiento como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas por impacto. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 38000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 112 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1200 rpm |
| Velocidad límite | 1100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2110000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1300000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2131,13 € Sin IVA
/ unidad
2578,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días