22220 E/C2

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:22220 E/C2
Rubix:798793056000
fabricante:35117
EAN:7316571088976
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22220 E/C2


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x180x180 mm
Peso neto4973 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura46 mm
Holgura del rodamientoc2
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia3400 rpm
Velocidad límite4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r490 N
Carga dinámica básica, radial - Cr433 N
470,04 € Sin IVA
/ unidad
568,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días