22252-BEA-XL-MB1-C3

Rodamiento oscilante de rodillos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:22252-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:022252053008
fabricante:0834290340030
EAN:4054364836283
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura130 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 22252-BEA-XL-MB1-C3


Rodamiento oscilante de rodillos 222..-BEA-XL-MB1, simétrico, dos bordes exteriores con disco lateral

Información técnica


Atributos
Peso neto102900 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior480 mm
Anchura130 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulalatón
Juntaabierto
Velocidad de referencia1070 rpm
Velocidad límite1720 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3450000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr2600000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11.821,00 Sin IVA
/ unidad
14.303,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días