NU 240 ECM/C3

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NU 240 ECM/C3
Rubix:798789530000
fabricante:48120
EAN:7316570372496
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU 240 ECM/C3


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in: - the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y no tener pestañas en el aro interior, los rodamientos de diseño NU pueden admitir desplazamientos axiales en ambos sentidos. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto26450 g
Diámetro interior200 mm
Diámetro exterior360 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia1900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1020000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr850000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3317,18 Sin IVA
/ unidad
4013,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días