NU203-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU203-E-XL-TVP2
Rubix:260203030008
fabricante:0167375550000
EAN:4012801256568
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU203-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto69 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia15300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20800 N
38,54 € Sin IVA
/ unidad
46,63 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h