NU2307-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU2307-E-XL-M1
Rubix:798719870000
fabricante:0192439100000
EAN:4012801397490
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2307-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)31x80x80 mm
Peso neto796 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura31 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia6600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r98000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr108000 N
207,63 € Sin IVA
/ unidad
251,23 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días