Referencias
INA:SL024968-A
Rubix:798079990000
fabricante:0001244430000
EAN:4047643146845


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 118 mm |
Detalles de producto : SL 02 4968
Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 57800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 340 mm |
| Diámetro exterior | 460 mm |
| Anchura | 118 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 375 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4250000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1750000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16.876,31 € Sin IVA
/ unidad
20.420,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días