NN 3019 TBKRE44CC0P4 N

Rodamiento de rodillos cilindricos de doble hilera de super precisión

Ver información técnica

Referencias

NSK:NN3019TBKRE44CC0P4
Rubix:798023346000
fabricante:NN3019TBKRE44CC0P4 N
EAN:00029176711213
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN 3019 TBKRE44CC0P4 N


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
Rodamientos de rodillos cilindricos de doble hilera de super precisión para aplicaciones de alta velocidad, jaula de resina pps, ranura de lubricación en anillo exterior, agujero interior cónico, precisión P4

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de doble hilera de super precisión para aplicaciones de alta velocidad, jaula de bronce, agujero interior cónico

Información técnica


Atributos
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior145 mm
Anchura37 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
697,66 € Sin IVA
/ unidad
844,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días