NN3016-D-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:NN3016-AS-M-SP
FAG:NN3016-D-TVP-SP-XL
Rubix:798696420000
fabricante:0929985850000
EAN:4054371090456
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NN3016-D-TVP-SP-XL


Rodamiento de rodillos cilíndricos NN..-D-TVP-SP-XL, con jaula, de dos hileras, rodamiento libre, 0 bordes en anillo exterior (liso), tres bordes en anillo interior, forma constructiva NN

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r182000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr139000 N
774,19 € Sin IVA
/ unidad
936,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días