Referencias
FAG:NU418-XL-M1
Rubix:798031033000
fabricante:0192508190000
EAN:4012801969567


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 54 mm |
Detalles de producto : NU418-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 225 mm |
| Anchura | 54 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 425000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 465000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1566,74 € Sin IVA
/ unidad
1895,76 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días