Referencias
INA:SL024912-A-C3
Rubix:799275303000
fabricante:0001205370030
EAN:4054368247818


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : SL024912-A-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Velocidad de referencia | 2650 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 121000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 70000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días