NJ 238 ECML

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
SKF:NJ 238 ECML
Rubix:798789746000
fabricante:460556
EAN:7316575089207
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ 238 ECML


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección radican en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales pesadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos sin jaula incorporan un número máximo de rodillos, por lo que son adecuados para cargas radiales muy pesadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la elevada capacidad de carga de un rodamiento sin jaula con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las pestañas de los aros interior y exterior (posición y número de pestañas guía)
Los rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos están diseñados para admitir cargas radiales altas en combinación con velocidades altas. Al tener dos pestañas integrales en el aro exterior y una en el aro interior, los rodamientos de diseño NJ pueden admitir desplazamientos axiales en un sentido. Una característica importante es el diseño desmontable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del rodamiento.

Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Baja fricción
- Larga vida útil
- Fijación axial del eje en una dirección
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x340x340 mm
Peso neto22200 g
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior340 mm
Anchura55 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia2000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r965000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr800000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2672,02 Sin IVA
/ unidad
3233,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días