N1014-D-TVP-SP-XL

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:N1014-D-TVP-SP-XL
Rubix:798672288000
fabricante:0929634120000
EAN:4054371090500
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N1014-D-TVP-SP-XL


Rodamientos de rodillos cilíndricos de alta precisión N10..-K-TVP-SP, rodamiento libre, con agujero cónico, conicidad 1:12, despiezable, con jaula

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura20 mm
Holgura del rodamientoc1
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r72000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
665,71 Sin IVA
/ unidad
805,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días