Referencias
Timken:NU 236 EMA
Rubix:798601798000
EAN:0087796302815




Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 52 mm |
Detalles de producto : NU236EMA
Los rodamientos de rodillos cilíndricos tipo NU soportan únicamente carga radial y pueden acomodar tanto la expansión como la contracción. El desplazamiento axial relativo de un anillo respecto al otro se produce con fricción mínima mientras el rodamiento está girando. Los rodamientos tipo RIU y RU pueden utilizarse en una o dos posiciones para el apoyo del eje si se proporcionan otros medios de ubicación axial. El anillo exterior tiene dos nervios integrales, mientras que el anillo interior presenta un diámetro exterior cilíndrico sin nervios.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 52 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5350,52 € Sin IVA
/ unidad
6474,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días