Referencias
INA:SL024872-A
Rubix:824487202022
fabricante:0001698890000
EAN:4012802464610


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 80 mm |
Detalles de producto : SL 02 4872
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL02..-A, conjunto completo de rodillos, de doble hilera, sin posicionar, 0 nervaduras en el aro exterior (liso), 3 nervaduras en el aro interior, tipo SL02
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Diámetro exterior | 440 mm |
| Anchura | 80 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 430 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2480000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 900000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16.533,03 € Sin IVA
/ unidad
20.004,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días