Referencias
FAG:NUP2217-E-XL-M1-C3
Rubix:798013516000
fabricante:0192531840030
EAN:4012801236461


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : NUP2217-E-XL-M1-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2830 g |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 3300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 275000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 255000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
749,35 € Sin IVA
/ unidad
906,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días