Referencias
NTN:NU210
Rubix:798051446000
EAN:4547359000450




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : NU210
Rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos, libre, despiezable, jaula de acero prensado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 505 g |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 51000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 53500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,21 € Sin IVA
/ unidad
103,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días