SL185006-A

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL185006-A
Rubix:824500618022
fabricante:0002669730000
EAN:4012802419641
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura34 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL185006-A


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850. . -A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 3 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18.
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1850..-A, juego de rodillos completo, dos hileras, rodamiento semilocalizador, 1 costilla en el aro exterior, 3 costillas en el aro interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)34x55x55 mm
Peso neto350 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura34 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r84000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr69000 N
241,81 € Sin IVA
/ unidad
292,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días