NJ326W

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NJ326W
Rubix:230326000002
fabricante:NJ326W N
EAN:00029176033254
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ326W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto16000 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior280 mm
Anchura58 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
1382,33 € Sin IVA
/ unidad
1672,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días