NCF 2930 CV

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

SKF:NCF 2930 CV
Rubix:798791855000
fabricante:210325
EAN:7316572305652
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING NCF 2930 CV

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NCF 2930 CV


Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF están disponibles en muchos diseños, series y tamaños. Las principales diferencias de diseño entre los rodamientos presentados en esta sección son en:- el número de hileras de rodillos (una, dos o cuatro) - el tipo de jaula (con, sin o diseños especiales) - Los rodamientos con jaula pueden soportar cargas radiales elevadas, aceleraciones rápidas y altas velocidades. - Los rodamientos de complemento completo (sin jaula) incorporan un número máximo de rodillos y, por tanto, son adecuados para cargas radiales muy elevadas a velocidades moderadas. - Los rodamientos de rodillos cilíndricos SKF de alta capacidad combinan la alta capacidad de carga de un rodamiento de complemento completo con la capacidad de alta velocidad de un rodamiento con jaula. - la configuración de las bridas del anillo interior y exterior (posición y número de bridas guía)

Información técnica


Atributos
Peso neto3655 g
Diámetro interior150 mm
Diámetro exterior210 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialbearing steel
Velocidad de referencia1400 rpm
Carga estática básica, radial - C0r490000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr292000 N
705,22 € Sin IVA
/ unidad
853,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días