NU306-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NU306-E-XL-TVP2
Rubix:260306030008
fabricante:0167397280000
EAN:4012801179720
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU306-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto368 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia8900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61000 N
63,17 € Sin IVA
/ unidad
76,44 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días