NUP218-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NUP218-E-XL-M1
Rubix:798155268000
fabricante:0192524470000
EAN:4012801023917
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP218-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto2700 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialsteel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r217000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr215000 N
577,50 € Sin IVA
/ unidad
698,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días