Referencias
INA:SL182928-B-XL
Rubix:824292818022
fabricante:0508935720000
EAN:4054366704245


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : SL182928-B-XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2410 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1370 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 375000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 260000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
779,42 € Sin IVA
/ unidad
943,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días