Referencias
INA:SL182916-B-XL-C3
Rubix:799203783000
fabricante:0502200120030
EAN:4012802731385


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : SL182916-B-XL-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, rodamiento de una hilera, rodamiento de apoyo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 19x110x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 590 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 2220 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 126000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 94000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,95 € Sin IVA
/ unidad
333,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días