NUP306-E-XL-M1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NUP306-E-XL-M1-C3
Rubix:798536709000
fabricante:0192547090030
EAN:4012801989398
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NUP306-E-XL-M1-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP

Información técnica


Atributos
Peso neto420 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia8900 rpm
Carga estática básica, radial - C0r48000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,20 Sin IVA
/ unidad
221,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días