SL181852-E

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL181852-E
Rubix:798877301000
fabricante:0153818540000
EAN:4012802135510
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL181852-E


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1818. . -E, sin jaula, rodamiento de una hilera, de apoyo fijo, 1 nervadura en el anillo exterior, 2 nervaduras en el anillo interior, tipo SL18
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL1818 ..-E, juego de rodillos completo, fila única, rodamiento semilocalizado, 1 costilla en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo SL18.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x320x320 mm
Peso neto4640 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior320 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Velocidad de referencia790 rpm
Carga estática básica, radial - C0r530000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr275000 N
2435,00 € Sin IVA
/ unidad
2946,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días