SL045004-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

INA:SL045004-PP
Rubix:824500464022
fabricante:0017219920000
EAN:4012802112597
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL045004-PP


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x42x42 mm
Peso neto200 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura30 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r51000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41500 N
131,43 € Sin IVA
/ unidad
159,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días