Referencias
INA:SL045016-PP
Rubix:824501664022
fabricante:0014652950000
EAN:4047643183994


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 60 mm |
Detalles de producto : SL 04 5016 PP
Rodamientos de rodillos cilíndricos, dimensiones principales según DIN 5412-1, rodamiento fijo, de dos hileras, de rodillos enteros, de hilera ligera, con ranuras anulares, de dos caras, contacto reforzado con chapa de acero Junta (retén)
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2540 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Carga estática básica, radial - C0r | 340000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 210000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,42 € Sin IVA
/ unidad
721,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días