NJ307

NTN - Rodamiento de rodillos cilíndricos - NJ307

Ver información técnica
Referencias
NTN:NJ307
Rubix:798947997000
EAN:4547359122664
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ307


Rodamiento de rodillos cilíndricos de una sola hilera, de una sola dirección para cargas axiales, separable, jaula de acero estampado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x80x21 mm
Peso neto510 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura21 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulaacero
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,05 Sin IVA
/ unidad
102,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días