Referencias
FAG:NJ2218-E-XL-TVP2
Rubix:232218030008
fabricante:0167350640000
EAN:4012801228251


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : NJ2218-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3230 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3250 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 315000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 285000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
387,35 € Sin IVA
/ unidad
468,69 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días