Referencias
NTN:N216
Rubix:798051424000
EAN:4547359150490




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Documentos
Detalles de producto : N216
Rodamiento de rodillos cilíndricos de una hilera, flotante, separable, jaula de acero prensada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x140x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1520 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 122000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 118000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días