Referencias
FAG:NJ414-XL-M1-C4
Rubix:230414044008
fabricante:0192300360040


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : NJ414-XL-M1-C4
Rodamiento radial de rodillos cilíndricos NJ4, medidas principales según DIN 5412-1, rodamiento de apoyo, despiezable, con jaula
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6100 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1322,48 € Sin IVA
/ unidad
1600,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días