Referencias
NSK:NU2238EMC3
Rubix:798641463000
fabricante:NU2238EMC3 N
EAN:00029176682865


Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 92 mm |
Detalles de producto : NU2238EMC3
Los rodamientos de rodillos cilíndricos NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido al contacto lineal entre los elementos rodantes y las pistas de rodadura, y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con un diseño de jaula patentado para una alta resistencia, ya sea en chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y una reducida generación de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 40000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 92 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4093,29 € Sin IVA
/ unidad
4952,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días