N213-E-XL-TVP2-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:N213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:200213033008
fabricante:0167338000030
EAN:4012801402903
N213-E-TVP2-C3

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : N213-E-XL-TVP2-C3


Rodamiento de rodillos cilíndricos N2. . -E-TVP, con jaula, de una hilera, libre, 0 bordes en el anillo exterior, 2 bordes en el anillo interior, tipo N2
Rodamiento de rodillos cilíndricos N2..-E-TVP, con jaula, de una hilera, rodamiento no localizador, 0 costillas en el anillo exterior, 2 costillas en el anillo interior, tipo N2.

Información técnica


Atributos
Peso neto1020 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura23 mm
Holgura del rodamientoc3
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Carga estática básica, radial - C0r120000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr128000 N
289,62 € Sin IVA
/ unidad
350,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días