Referencias
FAG:NU208-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:260208133008
fabricante:0382628270030
EAN:4012801179225




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NU208-E-XL-K-TVP2-C3
Anillo exterior con dos bordes y anillo interior sin borde. Para uso hasta 120°C. Disponible en juego C3. Versión reforzada (E). Jaula de poliamida PA66 reforzada con fibra de vidrio (TVP2) o jaula de latón macizo, en dos partes, centrada en los rodillos (M1).
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,88 € Sin IVA
/ unidad
86,97 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h