NJ219EMA

Rodamientos de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

Timken:NJ219EMA
Rubix:798400254000
EAN:0053893751467
Cylindrical Roller Bearing -  NJ219EMA

Resumen técnico

Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ219EMA


Los rodamientos cilíndricos ofrecen la mayor capacidad de carga radial posible en comparación con otros tipos de rodamientos de rodillos.

Cualidades

Alta capacidad de carga radial; perfiles diseñados de rodillos y pistas que aumentan la calificación de carga; textura superficial mejorada, reduciendo la fricción y resultando en temperaturas de funcionamiento más bajas y una vida útil del rodamiento más larga

Aplicaciones

Energía eólica, metales, construcción, minería, bombas, polipastos, transmisiones por engranajes y otros equipos industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)175x175x46 mm
Peso neto3200 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)175x175x46 mm
Peso con embalaje3180 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura32 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Materialacero cromo (acero para rodamientos, tipo 52100 / astm a295)
Jaulalatón
Velocidad de referencia4100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r271000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr248000 N
1399,89 € Sin IVA
/ unidad
1693,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días