NU320EM

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU320EM
Rubix:798397209000
fabricante:NU320EM N
EAN:00029176002533
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU320EM


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Información técnica


Atributos
Peso neto9000 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior215 mm
Anchura47 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
813,18 Sin IVA
/ unidad
983,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días