NU2309W

Rodamiento de rodillos cilindricos de una hilera

Ver información técnica

Referencias

NSK:NU2309W
Rubix:799050624000
fabricante:NU2309W N
EAN:00029176074554
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU2309W


Los rodamientos de rodillos cilíndricos de NSK tienen una alta capacidad de carga radial debido a la línea de contacto entre el cuerpo rodante y las pistas y son particularmente adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Con diseño de jaula patentado para alta resistencia, ya sea en diseño de chapa de acero, latón o poliamida, aseguran un bajo nivel de ruido y desarrollo de calor. Para aplicaciones más sofisticadas, está disponible una selección de materiales especiales altamente desarrollados para la fabricación de rodamientos.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Cualidades

Rodamientos de rodillos cilindricos de una hilera, jaula de poliamida

Información técnica


Atributos
Peso neto1270 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura36 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
114,66 Sin IVA
/ unidad
138,74 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días