Referencias
FAG:NJ2205-E-XL-M1
Rubix:798030926000
fabricante:0190043700000
EAN:4012801573528


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : NJ2205-E-XL-M1
Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ
Cualidades
Soporta altas cargas radiales.
Aplicaciones
Movable bearing.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x52x52 mm |
|---|---|
| Peso neto | 187 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 9600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 34500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 41500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,98 € Sin IVA
/ unidad
170,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días