Referencias
FAG:NUP218-E-XL-TVP2
Rubix:270218030008
fabricante:0167408660000
EAN:4012801236270


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NUP218-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2460 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 217000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 215000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
364,64 € Sin IVA
/ unidad
441,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días