NJ2311-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ2311-E-XL-M1
Rubix:798681665000
fabricante:0192253180000
EAN:4012801228701
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ2311-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)43x120x120 mm
Peso neto2460 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura43 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4500 rpm
Carga estática básica, radial - C0r230000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr235000 N
442,29 Sin IVA
/ unidad
535,17 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días