NJ217-E-XL-M1

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica

Referencias

FAG:NJ217-E-XL-M1
Rubix:230217050008
fabricante:0167346020000
EAN:4012801227834
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NJ217-E-XL-M1


Rodamiento de rodillos cilíndricos NJ..-E-XL-M1, con jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, forma constructiva NJ

Cualidades

Soporta altas cargas radiales.

Aplicaciones

Movable bearing.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x150x150 mm
Peso neto2150 g
Diámetro interior85 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura28 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulalatón
Velocidad de referencia4000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r194000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr194000 N
451,88 Sin IVA
/ unidad
546,77 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días