NU319-E-XL-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
FAG:NU319-E-XL-TVP2
Rubix:260319030008
fabricante:0167402970000
EAN:4012801235419
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NU319-E-XL-TVP2


Rodamiento de rodillos cilíndricos NU..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento libre, dos bordes en anillo exterior, 0 bordes en anillo interior (liso), forma constructiva NU

Información técnica


Atributos
Peso neto6320 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura45 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia3550 rpm
Carga estática básica, radial - C0r380000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr390000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
521,68 Sin IVA
/ unidad
631,23 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días