SL045038-D-PP

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Ver información técnica
Referencias
INA:SL045038-D-PP
Rubix:798752138000
fabricante:0893153400000
EAN:4054369706970
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura136 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SL045038-D-PP


Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04

Información técnica


Atributos
Diámetro interior190 mm
Diámetro exterior290 mm
Anchura136 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados sellos de goma
Carga estática básica, radial - C0r2210000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1160000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5427,59 Sin IVA
/ unidad
6567,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días